Udførelse:
Hovedmateriale
85% bomuld, 14% polyester, 1% antistatisk, twill, flammehæmmende antistatisk, 350g/m²
Lommer
Lomme til lineal med knivholder og lomme til kuglepen
Lomme til ben med bælge og klap
Indre knæbeskyttelseslommer
Brystlomme med klap
To forlommer
Baglommer med klap, skjult med metalknapper
Detaljer
Aftagelig ID-lomme til flammehæmmende tøj
Sløjfer, en med D-ring
Justerbar talje
Justerbare seler med elastik
Gylp med lynlås i metal
Eksternt certificeringsmærke
Reflex
Refleksdetaljer
Vask
Industrielt vasketøj EN ISO 15797
Funktionalitet
Olie-, smuds- og vandafvisende
Beskrivelse:
- Slidstærke bib bukser med praktiske lommer til dit værktøj
- Refleksdetaljer på ben, for- og bagside for øget synlighed
- Industrielt vaskbar
- Stoffet har en lysbue klassificering på IEC/EN 61482-1-1-1 ATPV 16, 0 cal/cm²
- Certificeret i henhold til EN 1149-5, IEC 61482-2 klasse 1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1, EN ISO 11611 klasse 1 A1
- EN 13034 PB type 6
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- EN ISO 11611, Class 1 A1
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%