GHPCOR 10-16-4-5 Retvinklede kompakte værktøjsholdere til brug på drejebænke med glidende spindel og flerspindlede maskiner

Art.-nr.: 2861109
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie PICCOCUT
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2861109
EAN/GTIN 7291075224221
Producentnummer 2861109
L-nummer L24140 60

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikker/drejeværktøjsholder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 4 mm, samlet længde (OAL) 102 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 26 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 4 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 16 mm
  • Samlet længde (OAL) 102 mm
  • Skafthøjde (H) 10 mm
  • Skaftbredde (B) 10 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven