Kassevogne af træ

Art.-nr.: 2853
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Kassevogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2853
EAN/GTIN 4017976014609
Producentnummer 2853
L-nummer L90080 704

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Stålrør og stålprofiler svejset, pulverlakeret blå RAL 5007. Base af træfiberplade, overflade bøgedekor. Konstruktion i vinkelstål. Svejset trådnet 50 x 50 x 4 mm. Låg af trådnet, kan foldes ind 2. Ringøjer til hængelåse. 2 drejelige og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dybe riller. Låses på drejelige hjul i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Leveres adskilt. Anvendelig højde: 806 mm.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 600
Brugsarealets længde (mm): 1200
Arbejdsfladens bredde (mm): 800
Platformshøjde (mm): 806
Samlet længde (mm): 1330
Samlet bredde (mm): 825
Samlet højde (mm): 1113
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven