Standard kittel Royal Blue XXXL R

Art.-nr.: 2852RBRXXXL
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
Artikelnummer 2852RBRXXXL
EAN/GTIN 5036108336975
Producentnummer 2852RBRXXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne alsidige kittel har skjulte trykknapper foran, to nedre lommer og en brystlomme.

Egenskab:

  • Slidstærkt materiale i twill med høj farvefasthed
  • Skjult stople åbning for let adgang
  • 3 lommer til opbevaring
  • 2 lavtsidende lommer

Materiale:

Yderstof: Kingsmill Poly/cotton: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Beskrivelse af skallen: Konstrueret af 65% polyester, 35% bomuld, Kingsmill ™ metervarer garantere høj ydeevne og maksimal komfort. Materialet er forkrympet, har overlegen farve fastholdelse og alle de funktioner, du forventer af en metervarer til nutidig arbejdstøj.
Skalens vægt gm: 245
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Dryp liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven