Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Stålrør og stålprofiler svejset, pulverlakeret blå RAL 5007. Base af træfiberplade, overflade bøgedekor. Konstruktion i vinkelstål. Vægge og låg er fremstillet af afledte træmaterialer, overflade af bøgedekor. Låget kan foldes ned 2 gange. Ringøjer til hængelåse. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dyb rille. Låse på drejelige hjul i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformvogne). Leveres adskilt. Anvendelig højde: 806 mm.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 600
Brugsarealets længde (mm): 1000
Bredde af brugbart område (mm): 700
Platformshøjde (mm): 806
Samlet længde (mm): 1130
Samlet bredde (mm): 725
Samlet højde (mm): 1113
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3