TGPAD 5R-T16 Adapter til TGMF /TGMP rilleskæring - drejeskær

Art.-nr.: 2850126
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie TOP-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2850126
EAN/GTIN 7291075169218
Producentnummer 2850126
L-nummer L23920 2569

Betegnelse

Beskrivelse:

Rille-/drejeværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 5 mm, skærebredde min. (CWN) 5 mm, samlet længde (OAL) 41,7 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 16 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 5 mm
  • Funktionsbredde (WF) 3 mm
  • Samlet længde (OAL) 41,7 mm
  • Skafthøjde (H) 30 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "TOP-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven