Fjedervægt Max 20000 g: d=200 g

Art.-nr.: 285-202
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
Produkttype Kraftmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 285-202
EAN/GTIN 4045761002302
Producentnummer 285-202
L-nummer L40250 1635

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Vægtrør af aluminium: robust, holdbart, rustfast
  • Trykkraftmåling: mulig ved hjælp af et valgfrit tryksæt, se tilbehør
  • trækviser og håndtag som standard
  • Holdestykke: takket være det drejelige holdestykke kan vægten altid justeres optimalt i synsretningen
  • Høj præcision: Spillefri fjederleje med integreret tareringsskrue til høj præcision
  • Træthedsfri fjeder af rustfrit stål:
  • Klipsøsken: med fri rotation af den nederste ophængning på 360°
  • Høj kvalitet: Slidstærk, farveanodiseret præcisionsskala med høj opløsning til nem aflæsning af måleresultatet Til hurtig eller præcis registrering af måleresultatet
  • Gram/kilogram-skala: Måleresultatet vises i gram i stedet for N
  • Dobbelt skala: Til hurtig eller præcis registrering af måleresultatet
  • Måling af trykkraft: mulig ved hjælp af et valgfrit tryksæt, se tilbehør
  • Træk-markør og håndtag som standard
  • Fastholdelsesbeslag: Takket være det drejelige fastholdelsesbeslag kan skalaen altid justeres optimalt i synsretningen
  • Træthedsbestandig fjeder i rustfrit stål
  • Clip-øje med fri rotation af den nederste ophængning på 360

Egenskab:

  • Nøjagtighed: ± 0,3 % af [Max]
  • Taringområde: 20 % af [Max]

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven