Skrue- og bolteudtrækker 6,0 mm

Art.-nr.: 285.8
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
Produkttype Aftrækkerværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 285.8
EAN/GTIN 3148511650806
Producentnummer 285.8
L-nummer L60130 721

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Med disse spiralformede udtrækere er det muligt at udtrække efter at have boret et pilothul med de specielle reamingsbor 285.F

Egenskab:

  • d [mm]: 11 - 14
  • d1 [mm]: 6,2 - 7,1
  • d2 [mm]: 6,0
  • L [mm]: 75
  • Bor: 285.F4
  • [kg]: 0,025

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven