Skrue- og bolteudtrækker 10 mm

Art.-nr.: 285.14
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
Produkttype Aftrækkerværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 285.14
EAN/GTIN 3148511651506
Producentnummer 285.14
L-nummer L60130 6007

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Med disse spiralformede udtrækere er det muligt at udtrække efter at have boret et pilothul med de specielle reamingsbor 285.F

Egenskab:

  • d [mm]: 18 - 24
  • d1 [mm]: 11,0 - 12,5
  • d2 [mm]: 10,0
  • L [mm]: 90
  • Bore: -
  • [kg]: 0,085

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven