Hul mejselsten keramisk bundet 45x10/3l100 mm 89A SUPER T3A1200

Art.-nr.: 28465
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Strygesten

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 28465
    EAN/GTIN 9003170284653
    Producentnummer 28465

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    De keramiske hule mejsler anvendes fortrinsvis til fjernelse af smaltandede værktøjer. På grund af de forskellige kornstørrelser kan du vælge dit værktøj individuelt. På grund af den koniske form er det muligt at slibe og afbrænde ned til bunden af tanden.

    Egenskab:

    • Form: 90 HM HOHLMEISSELSTEIN
    • Kornstørrelse: 1200
    • Vs/max: 35 m/s
    • Specifikation : 89ASUPER T3
    • Mål (B x C / C1 l L): 45 x 10 / 3 l 100 mm
    • Diameter: 45 mm
    • Tykkelse: 10 mm
    • Hul: 100 mm

    Fordel:

    • Individuel ansøgning
    • Bedste resultater
    • Bredt udvalg

    Anvendelse:

    • Til fjernelse af stramttandede værktøjer

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven