Beskrivelse:
Med 9x12 mm indvendigt rektangulært udtag hhv. 1/4″, 3/8″ eller 1/2″ firkantet fatning (afhængig af version)
Med mikrometerskala, som muliggør en enkel og sikker indstilling af den ønskede værdi
Med justeringslås for at forhindre utilsigtet justering af momentværdien
Triggernøjagtighed +/- 6 % (ATBSE), +/- 4 % (ATBK)
Greb i håndtaget op til 20°, når momentværdien er nået, hvilket gør overspænding usandsynlig
Klassificeret i henhold til DIN EN ISO 6789:2003 Type II klasse A
Egenskab:
- Drevmontering, journal Ø: 16 mm
- Drevetype/drev: Drivende ende
- Drev firkant [tomme]: 3/8″
- Tilspændingsretning: venstre og højre
- Frigørelsesmekanisme: Udløsning i længderetningen
- Drejningsmoment (min.) [Nm]: 10 Nm
- Drejningsmoment (max.) [Nm]: 50 Nm
- Anvendelsesområde:
- Montering
- Seriemontering
- Fabrikation
- Kvalitetskontrol
- Reparation og eftersyn
- Vedligeholdelse og reparation
- Afdelinger for test og prøvning
- /li>
- Samlet længde [mm]: 365 mm
- Materiale: Konstruktion af rørformet stål
- Nøgle Nm: 0,25 Nm
- Præcision: +/- 4 %
- Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-02:2017
- Sikring: Sikkerhedsspærre
- Skala type: Mono
- 1000 V isoleret: ingen
- EPA/ESD-version: ingen
- Fast indstilling: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen
- Målgrupper:
- Automotive
- Industri
- Finmekanik
- Militær
- Maskiner
- Service
- Service