Beskrivelse:
Med 9x12 mm indvendigt rektangulært udtag hhv. 1/4″, 3/8″ eller 1/2″ firkantet fatning (afhængig af version)
Med mikrometerskala, som muliggør en enkel og sikker indstilling af den ønskede værdi
Med justeringslås for at forhindre utilsigtet justering af momentværdien
Triggernøjagtighed +/- 6 % (ATBSE), +/- 4 % (ATBK)
Greb i håndtaget op til 20°, når momentværdien er nået, hvilket gør overspænding usandsynlig
Klassificeret i henhold til DIN EN ISO 6789:2003 Type II klasse A
Egenskab:
- Drivbøsning, rektangulær: 9 x 12 mm
- Drevetype/drev: Rektangulær holder
- Tilspændingsretning: venstre og højre
- Frigørelsesmekanisme: Udløsning i længderetningen
- Drejningsmoment (min.) [cNm]: 50 cNm
- Drejningsmoment (max.) [cNm]: 250 cNm
- Anvendelsesområde:
- Montering
- Seriemontering
- Fabrikation
- Kvalitetskontrol
- Test- og prøveafdelinger
- Indsætningsdybde 1: 16,0 mm
- Samlet længde [mm]: 230 mm
- Materiale: Konstruktion af rørformet stål
- Nonius cNm: 1,25 cNm
- Præcision: +/- 6 %
- Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Sikring: Kuglelås
- Skala type: Mono
- 1000 V isoleret: ingen
- EPA/ESD-version: ingen
- Fast indstilling: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen
- Målgrupper:
- Automotive
- Industri
- Finmekanik
- Militær
- Maskiner
- Service
- Service