Crimptang til isolerede stik

Art.-nr.: 2836823
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Crimptang elektromekanisk

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2836823
    EAN/GTIN 4010886939192
    Producentnummer 2836823
    L-nummer L60160 3492

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Til røde, blå og gule isolerede stik, f.eks. kabelsko, kabelsko med stift, spadeterminaler, spadebøsninger, runde stik, runde bøsninger, stumpstik og parallelstik
    Let håndtering
    Uaflåseligt låsbar positiv lås
    Håndformede håndtag
    GEDORE specialstål, bruneret
    Anvendelse:
    Anvendelsesområde: 1: 0,5-1,0 mm² / 20-18 AWG 2: 1,5-2,5 mm² / 16-14 AWG 3: 4,0-6,0 mm² / 12-10 AWG

    Egenskab:

    • Ledningsstørrelse AWG: 20-10
    • Samlet bredde [mm]: 80 mm
    • Samlet længde [mm]: 220 mm
    • Trådtværsnit [mm²]: 0,5-6
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Version uden gnistdannelse: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven