Stiknøglesæt 1/2″ i i-BOXX 72

Art.-nr.: 2836084
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2836084
EAN/GTIN 4010886939611
Producentnummer 2836084
L-nummer L60160 1783

Betegnelse

Beskrivelse:

I GEDORE i-BOXX® 72 nr. 1101 L
Dimensioner: B 367 x D 316 x H 72 mm

Egenskab:

  • firkantet drev [metrisk]: 12,5 mm
  • Drev firkant [tomme]: 1/2″
  • Samlet bredde [mm]: 367 mm
  • Samlet højde [mm]: 72 mm
  • Samlet dybde [mm]: 316 mm
  • Samlet længde [mm]: 316 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven