Beskrivelse:
Max. Belastning op til 5 t
Med 2- og 3-armet tværstang
Med helståls- og slanke kroge samt forlængelser
Ekstra slanke trækkroge til smalle indbygningsområder medfølger til selvmontering
Slanke krogefødder, der er ideelle til svært tilgængelige steder
Kombination af 12 forskellige trækkroge mulig
Udre Ø op til 130 mm, indvendig Ø op til 170 mm med en klemdybde på 200 mm
1100 CT2-1. 04 til eftermontering af eksisterende L-BOXX® 136
Med kontrolværktøjsindsats til hurtig registrering af manglende værktøj
Værktøjer er helt forsænket i skummet, så den belastede indsats kan stables
Indsatsen kan anvendes i skuffer med minimumsstørrelser på 400 x 310 x 60 mm
Egenskab:
- Samlet bredde [mm]: 357 mm
- Samlet højde [mm]: 151 mm
- Samlet længde [mm]: 357 mm
- Anvendelig spændedybde b [mm]: 200 mm
- Spændebredde udvendigt aftræk (max.) [mm]: 130 mm
- Spændebredde indvendig aftræk a2 (max.) [mm] [mm]: 170 mm
- Trækstyrke (max.) [t]: 5
- 1000 V isoleret: ingen
- Spændebeslag til rådighed: ingen
- Vendbare arme fås: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen