Skummodul 1/2 L-BOXX 136 tomt

Art.-nr.: 2836017
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2836017
EAN/GTIN 4010886939543
Producentnummer 2836017
L-nummer L60160 5994

Betegnelse

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 157,5 mm
  • Samlet dybde [mm]: 310 mm
  • Samlet længde [mm]: 230 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven