Mekanisk kraftmåler Max 500 N: d=5 N

Art.-nr.: 283-902
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
Produkttype Kraftmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 283-902
EAN/GTIN 4045761002258
Producentnummer 283-902

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Skalerør af aluminium: robust, holdbart og rustfast
  • Newton-skala:: visning af måleresultatet i Newton
  • Til hurtig eller præcis registrering af måleresultatet
  • Trykkraftmåling: mulig ved hjælp af et valgfrit tryksæt, se tilbehør
  • Håndtag standard:
  • Trækviser standard: på alle modeller i SAUTER 283-serien med [Max] ≥ 50 N
  • Holdestolpe: takket være den drejelige holdestolpe kan skalaen altid justeres optimalt i synsretningen
  • Høj præcision: Spillefri fjederleje med integreret tareringsskrue til høj præcision
  • Træthedsfri fjeder af rustfrit stål:
  • Klipsøsken: med fri rotation af den nederste ophængning på 360°
  • Høj kvalitet: Slidstærk, farveanodiseret præcisionsskala med høj opløsning for den bedste aflæsning af måleresultatet
  • Newton-skala: Visning af måleresultatet i Newton
  • Dobbelt skala: Til hurtig eller præcis registrering af måleresultatet
  • Måling af trykkraft: mulig ved hjælp af et valgfrit tryksæt, se tilbehør
  • Håndtag som standard
  • Træk-markør som standard
  • Fastholdelsesbeslag: Takket være det drejelige fastholdelsesbeslag kan skalaen altid justeres optimalt i synsretningen
  • Høj præcision: Spillefri fjederleje med integreret tareringsskrue til justering med høj præcision
  • Træthedsbestandig fjeder i rustfrit stål
  • Høj kvalitet: slidstærk, farveanodiseret præcisionsskala med høj opløsning til nem aflæsning af måleresultatet

Egenskab:

  • Nøjagtighed: ± 0,3 % af [Max]
  • Taringområde: 20 % af [Max]

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven