Mekanisk kraftmåler Max 10 N: d=0,1 N

Art.-nr.: 283-402
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
Produkttype Kraftmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 283-402
EAN/GTIN 4045761002203
Producentnummer 283-402
L-nummer L40250 3476

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Aluminiumsskalerør: robust, holdbart og rustfast
  • Newton-skala:: Visning af måleresultatet i Newton
  • Til hurtig eller præcis registrering af måleresultatet
  • Trykkraftmåling: Mulig ved hjælp af et valgfrit tryksæt, se tilbehør
  • Håndtag som standard:
  • Høj præcision: Spillefri fjederleje med integreret tareringsskrue til justering med høj præcision
  • Træthedsfri fjeder af rustfrit stål:
  • Klipsøsken: Med fri rotation af det nederste ophæng 360°
  • Høj kvalitet: Slidstærk, farveanodiseret præcisionsskala med høj opløsning for den bedste aflæsning af måleresultatet
  • Newton-skala: Visning af måleresultatet i Newton
  • Til hurtig eller præcis registrering af måleresultatet
  • Måling af trykkraft: mulig ved hjælp af et valgfrit tryksæt, se tilbehør
  • Håndtag som standard
  • Høj præcision: Spillefri fjederleje med integreret tareringsskrue til justering med høj præcision
  • Træthedsbestandig fjeder i rustfrit stål
  • Clip-øje med fri rotation af den nederste ophængning på 360
  • Høj kvalitet: slidstærk, farveanodiseret præcisionsskala med høj opløsning til nem aflæsning af måleresultatet

Egenskab:

  • Nøjagtighed: ± 0,3 % af [Max]
  • Taringområde: 20 % af [Max]

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven