Ratchelnøgle, vendbar SE 9 x 12, 17 mm

Art.-nr.: 2827751
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Ringskralde-indstiksværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2827751
EAN/GTIN 4002805933145
Producentnummer 2827751
L-nummer L60160 2355

Betegnelse

Beskrivelse:

9x12 mm rektangulær muffe med stiftlås
Flat ringratschet med UD-profil, fin tanding
Med sænket skiftehåndtag til højre/venstre rotation
Til løsning eller hurtig tilspænding med høj drejningsmomentoverførsel
Glansfrit udseende takket være mat forkromning, Låseindsats og låsegreb mangan-fosfateret
GEDORE vanadiumstål 31CrV3
Smedet
I forbindelse med en 9x12 mm momentnøgle eller et 9x12 mm plug-in spændetangshåndtag
Til brug med en 9x12 mm momentnøgle eller et 9x12 mm plug-in spændetangshåndtag.

Egenskab:

  • Drivbøsning, rektangulær: 9 x 12 mm
  • Antal tænder: 60
  • Samlet bredde [mm]: 33,6 mm
  • Samlet højde [mm]: 21,9 mm
  • Samlet længde [mm]: 77,4 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 22,0 mm
  • Hovedbredde 2 [mm]: 33,6 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 15,8 mm
  • Hovedhøjde 2 [mm]: 10,6 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål 31CrV3
  • Vinkel for sving tilbage: 6 °
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 17
  • Stingstørrelse [metrisk]: 45,0 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven