Beskrivelse:
9x12 mm rektangulær muffe med stiftlås
Flat ringratschet med UD-profil, fin tanding
Med sænket skiftehåndtag til højre/venstre rotation
Til løsning eller hurtig tilspænding med høj drejningsmomentoverførsel
Glansfrit udseende takket være mat forkromning, Låseindsats og låsegreb mangan-fosfateret
GEDORE vanadiumstål 31CrV3
Smedet
I forbindelse med en 9x12 mm momentnøgle eller et 9x12 mm plug-in spændetangshåndtag
Til brug med en 9x12 mm momentnøgle eller et 9x12 mm plug-in spændetangshåndtag.
Egenskab:
- Drivbøsning, rektangulær: 9 x 12 mm
- Antal tænder: 51
- Kontinuerlig belastningskapacitet: 58
- Samlet bredde [mm]: 22 mm
- Samlet højde [mm]: 19 mm
- Samlet længde [mm]: 66,2 mm
- Hovedbredde 1 [mm]: 22,0 mm
- Hovedbredde 2 [mm]: 21 mm
- Hovedhøjde 1 [mm]: 15,8 mm
- Hovedhøjde 2 [mm]: 7,7 mm
- Materiale: Krom-vanadiumstål 31CrV3
- Vinkel for sving tilbage: 7 °
- Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 10
- Stingstørrelse [metrisk]: 40,0 mm
- 1000 V isoleret: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen