Beskrivelse:
Enhedstestet, VDE-isoleret op til 1000 V, i henhold til EN 60900/IEC 60900, fuldt isoleret blad
3-komponent Power-Grip³-håndtag med ophængningshul
Ergonomisk håndtagsform for præcis, ergonomisk udformning af håndtaget for præcist, træthedsfrit arbejde
Formtilpasset forbindelse mellem håndtag og klinge for optimal kraftoverførsel
Mærkning af drivform for enden af håndtaget
Ultra lille klinge-diameter med fuld mekanisk og elektrisk sikkerhed
Skruer, der sidder dybt i skrueaksler, kan nås uden problemer
Klinge af GEDORE Molybdæn-Vanadium-Plus hærdet og anløbet stål
Stykkeafprøvet, VDE-isoleret
Egenskab:
- Udgangsstørrelse Krydsudsparing PH: 2
- Udformning: med hængehul
- Bladets form: Rund
- Samlet længde [mm]: 210 mm
- Håndtagets udformning [tommer]: 3K-håndtag VDE-isoleret op til 1000 V
- Bladets længde: 100 mm
- Materiale: Molybdæn-vanadium-plus-stål, hærdet og anløbet
- 1000 V isoleret: ja
- anti-roll beskyttelse [mm]: ingen
- anti-magnetisk: ingen
- Drev sekskant [mm]: ingen
- Design med lav gnist: ingen
- Farvekodning: ja
- Håndtag til rådighed: ja
- Isolerede: ja
- Hætte kan drejes: ingen
- Korrosionsbeskyttet: ingen
- Kuglehoved: ingen
- Slagkappe: ingen
- Enhedstestet: ja
- REACH-registrering tilgængelig: ja
- VDE-certificeret: ja