Beskrivelse:
Enhedstestet, VDE-isoleret op til 1000 V, i henhold til EN 60900/IEC 60900, fuldt isoleret blad
3-komponenthåndtag Power-Grip³ med hængehul
Ergonomisk håndtagsform for præcis, ergonomisk udformning af håndtaget for præcist, træthedsfrit arbejde
Formforbindelse mellem håndtag og klinge for optimal kraftoverførsel
Mærkning af drivform for enden af håndtaget
Ultra lille klinge-diameter med fuld mekanisk og elektrisk sikkerhed
Skruer, der sidder dybt i skrueaksler, nås uden problemer
Klinge af molybdæn-vanadiumstål, hærdet og anløbet
Stykkeprøvet, VDE-isoleret
Egenskab:
- Bladets form: Rund
- Samlet længde [mm]: 260 mm
- Håndtagets udformning [tommer]: 3K-håndtag VDE-isoleret op til 1000 V
- Bladets længde: 150 mm
- Materiale: Molybdæn-vanadium-plus-stål, hærdet og anløbet
- Bladbredde [mm]: 6,5 mm
- Tykkelse af skærende kant: 1,2 mm
- 1000 V isoleret: ja
- anti-roll beskyttelse [mm]: ja
- anti-magnetisk: ingen
- Drev sekskant [mm]: ingen
- Design med lav gnist: ingen
- Farvekodning: ingen
- Håndtag til rådighed: ja
- Isolerede: ja
- Hætte kan drejes: ingen
- Korrosionsbeskyttet: ingen
- Kuglehoved: ingen
- Slagkappe: ingen
- Enhedstestet: ja
- REACH-registrering tilgængelig: ja
- VDE-certificeret: ja