Beskrivelse:
Enhedstestet, VDE-isoleret op til 1000 V, efter EN 60900/IEC 60900, fuldt isoleret klinge
3-komponent Power-Grip³-håndtag med ophængningshul
Ergonomisk håndtagsform for præcist, træthedsfrit arbejde
Formfast forbindelse af håndtag og klinge for optimal kraftoverførsel
Mærkning af drivform for enden af håndtaget
Klinge af molybdæn-vanadiumstål, varmebehandlet
Egenskab:
- Udgangsstørrelse TX (indvendig): T5
- Udformning: med hængehul
- Bladets form: Rund
- Til skruer af størrelse: M1,8
- Samlet længde [mm]: 145 mm
- Håndtagets udformning [tommer]: 3K-håndtag VDE-isoleret op til 1000 V
- Bladets længde: 60 mm
- Materiale: Molybdæn-vanadium-stål
- Bredde på tværs af flader Torx [mm]: 1,42
- 1000 V isoleret: ja
- anti-roll beskyttelse [mm]: ja
- anti-magnetisk: ingen
- Design med lav gnist: ingen
- Farvekodning: ingen
- Håndtag til rådighed: ja
- Isolerede: ja
- Hætte kan drejes: ingen
- Korrosionsbeskyttet: ingen
- Kuglehoved: ingen
- Slagkappe: ingen
- Enhedstestet: ja
- REACH-registrering tilgængelig: ja
- VDE-certificeret: ja