Beskrivelse:
Enhedstestet, VDE-isoleret op til 1000 V, efter EN 60900/IEC 60900, fuldt isoleret blad
3-komponent Power-Grip³-håndtag med hængehul
Ergonomisk håndtagsform for præcis, ergonomisk udformning af håndtaget for præcist, træthedsfrit arbejde
Formfast forbindelse mellem håndtag og klinge for optimal kraftoverførsel
Mærkning af drivform for enden af håndtaget
Arbejdsvinkel kan vippes i alle retninger op til maks. 25°
Klinge af molybdæn-vanadiumstål, hærdet
Egenskab:
- Rullebeskyttelse: nej
- Antimagnetisk: nej
- Arbejdsvinkel (max.): 25 °
- Design: med ophængningshul
- Design med lav gnist: nej
- Farvekodning: 1
- Klingeform: Rund
- Samlet længde [mm]: 175 mm