VDE Skruetrækker SLIM DRIVE Krydsforhul PH 2

Art.-nr.: 2824450
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2824450
EAN/GTIN 4010886938393
Producentnummer 2824450
L-nummer L60160 4859

Betegnelse

Beskrivelse:

Enhedstestet, VDE-isoleret op til 1000 V, i henhold til EN 60900/IEC 60900, fuldt isoleret blad
3-komponenthåndtag Power-Grip³ med hængehul
Ergonomisk håndtagsform for præcis, ergonomisk udformning af håndtaget for præcist, træthedsfrit arbejde
Formforbindelse mellem håndtag og klinge for optimal kraftoverførsel
Mærkning af drivform for enden af håndtaget
Ultra lille klinge-diameter med fuld mekanisk og elektrisk sikkerhed
Skruer, der sidder dybt i skrueaksler, nås uden problemer
Klinge af molybdæn-vanadiumstål, hærdet og anløbet
Stykkeprøvet, VDE-isoleret

Egenskab:

  • Udgangsstørrelse Krydsudsparing PH: 2
  • Udformning: med hængehul
  • Bladets form: Rund
  • Til skruer af størrelse: M3,5 - M5
  • Samlet længde [mm]: 210 mm
  • Håndtagets udformning [tommer]: 3K-håndtag VDE-isoleret op til 1000 V
  • Bladets længde: 100 mm
  • Materiale: Molybdæn-vanadium-stål
  • 1000 V isoleret: ja
  • anti-roll beskyttelse [mm]: ingen
  • anti-magnetisk: ingen
  • Drev sekskant [mm]: ingen
  • Design med lav gnist: ingen
  • Farvekodning: ja
  • Håndtag til rådighed: ja
  • Isolerede: ja
  • Hætte kan drejes: ingen
  • Korrosionsbeskyttet: ingen
  • Kuglehoved: ingen
  • Slagkappe: ingen
  • Enhedstestet: ja
  • REACH-registrering tilgængelig: ja
  • VDE-certificeret: ja

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven