3C-skruetrækker med kugleende TORX T10

Art.-nr.: 2824213
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Artikelnummer 2824213
    EAN/GTIN 4010886938188
    Producentnummer 2824213
    L-nummer L60160 4369

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    3-komponent Power-Grip³-håndtag med ophængningshul
    Ergonomisk håndtagsform for præcist, træthedsfrit arbejde
    Formfast forbindelse mellem håndtag og klinge for optimal kraftoverførsel
    Mærkning af drivform for enden af håndtaget
    Arbejdsvinkel kan vippes i alle retninger op til maks. 25°
    Klinge af molybdæn-vanadiumstål, varmebehandlet

    Egenskab:

    • Rullebeskyttelse: 1
    • Drevstørrelse TX (indvendigt): T10
    • antimagnetisk: nej
    • Design: med hængehul
    • Design med lav gnist: nej
    • Farvekodning: nej
    • Klingeform: Rund
    • Til skruer i størrelsen: M3 - M3,5

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven