Udførelse:
Hovedmateriale
85% bomuld, 14% polyester, 1% antistatisk, twill, flammebestandig antistatisk, 350g/m²
Lommer
Baglommer med klap og knaplukning
Lomme til lineal med knivholder
Lomme til ben med bælge og klap
Brystlomme med klap
Indvendige lommer
Udvendig knæbeskyttelseslomme
Detaljer
Seler
Justerbar talje
Justerbare seler med elastik
Metal lynlås gylp
D- ring
Finish
C-størrelser kan udvides til C100-størrelser
Vask
Industrielt vasketøj EN ISO 15797
Funktionalitet
Olie, smuds- og vandafvisende
Beskrivelse:
- Flammehæmmende bib bukser med justerbar talje og elastiske seler for overlegen komfort
- Disse slidstærke bukser har praktiske klaplommer og en lineallomme til daglige arbejdsfornødenheder
- Certificeret i henhold til EN 1149-5, EN ISO 13034 PB (6), EN ISO 11611 klasse 1 A1, EN ISO 11611 klasse 1 A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2 klasse 1
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%
- Testet til at opfylde kravene i EN ISO 15797 for industriel vask
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- EN ISO 11611, Class 1 A1
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%