Beskrivelse:
Udformning efter DIN ISO 8764, spids efter DIN ISO 8764-1 PH
3-komponent Power-Grip³-håndtag med ophængningshul
Ergonomisk håndtagsform for præcist, træthedsfrit arbejde
Formfast forbindelse mellem håndtag og klinge for optimal kraftoverførsel
Mærkning af drivform for enden af håndtaget
Gr. 3 og 4 med sekskant på klinge
Klinge i molybdæn-vanadiumstål, varmebehandlet
Egenskab:
- Udgangsstørrelse Krydsudsparing PH: 2
- Udformning: med hængehul
- Bladets form: Rund
- Til skruer af størrelse: M3,5 - M5
- Samlet bredde [mm]: 36 mm
- Samlet højde [mm]: 31 mm
- Samlet længde [mm]: 260 mm
- Håndtagets udformning [tommer]: 3K
- Bladets længde: 150 mm
- Materiale: Molybdæn-vanadium-plus-stål, hærdet og anløbet
- 1000 V isoleret: ingen
- anti-roll beskyttelse [mm]: ingen
- anti-magnetisk: ingen
- Drev sekskant [mm]: ingen
- Design med lav gnist: ingen
- Farvekodning: ja
- Håndtag til rådighed: ja
- Isolerede: ingen
- Hætte kan drejes: ingen
- Korrosionsbeskyttet: ingen
- Kuglehoved: ingen
- Slagkappe: ingen
- Enhedstestet: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ja
- VDE-certificeret: ingen