GEDORE L-BOXX 136 tom, 442 x 357 x 151 mm

Art.-nr.: 2823691
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2823691
EAN/GTIN 4010886937747
Producentnummer 2823691
L-nummer L60160 3770

Betegnelse

Beskrivelse:

Robust konstruktion
Fremstillet af slag- og stødfast ABS-plast
Stænksikret
Dæksel og fronthåndtag til variabel transport af L-BOXX®
Med værktøjskort til mere orden og opbevaringsplads
Easy Click System: Praktisk plug-in-forbindelse til 2 og flere L-BOXX®'er, for sikkert greb og nem transport
Nemt at integrere i køretøjer med Sortimo® køretøjsudstyr
Belastning pr. L-BOXX: op til 25 kg
Belastningskapacitet pr. låg: op til 100 kg
Transport i kombination op til 40 kg
Indvendige mål: B 378 x D 311 x H 107 mm
Eksterne mål: B 442 x D 357 x H 151 mm.

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 442 mm
  • Samlet højde [mm]: 151 mm
  • Samlet længde [mm]: 357 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven