3C-skruetrækker slot 3,5 mm, 200 mm

Art.-nr.: 2822741
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Artikelnummer 2822741
EAN/GTIN 4010886937952
Producentnummer 2822741
L-nummer L60160 3992

Betegnelse

Beskrivelse:

Udformning i henhold til DIN ISO 2380-2, klinge i henhold til DIN ISO 2380-1 form B
3-komponent Power-Grip³-håndtag med ophængningshul
2-komponent T-håndtag med ophængningshul
Ergonomisk udformning af håndtaget for præcist, træthedsfrit arbejde
Formfast forbindelse mellem håndtag og klinge for optimal kraftoverførsel
Mærkning af drivform for enden af håndtaget
Klinge af molybdæn-vanadiumstål, varmebehandlet

Egenskab:

  • Rullebeskyttelse: nej
  • Antimagnetisk: nej
  • Drive sekskant: nej
  • Design: med ophængningshul
  • Design med lavt gnistindhold: nej
  • Referencestandard for udgangsspids: DIN ISO 2380-1 - form B
  • Farvekodning: nej
  • Totallængde [mm]: 285 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven