Vogn til opbevaringsrum

Art.-nr.: 28201
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Etagevogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 28201
EAN/GTIN 4017976282015
Producentnummer 28201
L-nummer L90080 1318

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Modulært system. Sektionel stål/rørformet stålkonstruktion, helt galvaniseret. Endevægge af stålrør med svejset trådnet med en maskestørrelse på 100 x 50 mm, afstivet af 2 langsgående stivere. Gulv i bundramme med svejset trådnet med en maskestørrelse på 120 x 30 mm. 2 rørformede skubbehåndtag kan skrues lodret på i den ene ende. 4 letløbende drejelige hjul med TPE-dæk på plastfælge, nav med kuglelejer med dybe rillekuglelejer. Bremser på 2 drejelige hjul, i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). 4 TPU (termoplastisk polyurethan)-afvisningsringe på drejelige hjul. Højde 1625 mm.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 300
Brugsarealets længde (mm): 850
Effektiv bredde (mm): 610
Platformshøjde (mm): 193
Bæreevne gulv (kg): 80
Samlet længde (mm): 1091
Samlet bredde (mm): 690
Samlet højde (mm): 1625
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven