Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Modulært system. Sektionel stål/rørformet stålkonstruktion, helt galvaniseret. Endevægge af stålrør med svejset trådnet med en maskestørrelse på 100 x 50 mm, afstivet af 2 langsgående stivere. Gulv i bundramme med svejset trådnet med en maskestørrelse på 120 x 30 mm. 2 rørformede skubbehåndtag kan skrues lodret på i den ene ende. 4 letløbende drejelige hjul med TPE-dæk på plastfælge, nav med kuglelejer med dybe rillekuglelejer. Bremser på 2 drejelige hjul, i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). 4 TPU (termoplastisk polyurethan)-afvisningsringe på drejelige hjul. Højde 1225 mm.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 200
Brugsfladelængde (mm): 650
Bredde af brugbart område (mm): 510
Platformshøjde (mm): 193
Bæreevne gulv (kg): 40
Samlet længde (mm): 891
Samlet bredde (mm): 590
Samlet højde (mm): 1225
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3