Fjedervægt Max 30 g: d=0,25 g

Art.-nr.: 281-151
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
Produkttype Kraftmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 281-151
EAN/GTIN 4045761002012
Producentnummer 281-151
L-nummer L40250 2497

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Skalerør af aluminium: robust, holdbart og rustfast
  • gram/kilogram-skala: Visning af måleresultatet i gram i stedet for NZFor hurtig eller præcis registrering af måleresultatet
  • Trykkraftmåling: mulig ved hjælp af et valgfrit tryksæt, se tilbehør
  • Holdestolpe: takket være den drejelige holdestolpe kan skalaen altid justeres optimalt i synsretningen
  • Høj præcision: Spillefri fjederleje med integreret tarerskrue til justering med høj præcision
  • Træthedsfri fjeder af rustfrit stål:
  • Klipsøje: med fri rotation af den nederste ophængning på 360°
  • Høj kvalitet: Slidstærk, farveanodiseret præcisionsskala med høj opløsning for den bedste aflæsning af måleresultatet
  • Gram/kilogram-skala: Måleresultatet vises i gram i stedet for N
  • Til hurtig eller præcis registrering af måleresultatet
  • Måling af trykkraft: mulig ved hjælp af et valgfrit tryksæt, se tilbehør
  • Fastholdelsesbeslag: Takket være det drejelige fastholdelsesbeslag kan skalaen altid justeres optimalt i synsretningen
  • Høj præcision: Spillefri fjederleje med integreret tareringsskrue til justering med høj præcision
  • Træthedsbestandig fjeder i rustfrit stål
  • Clip-øje med fri rotation af den nederste ophængning på 360
  • Høj kvalitet: slidstærk, farveanodiseret præcisionsskala med høj opløsning til nem aflæsning af måleresultatet

Egenskab:

  • Nøjagtighed: ± 0,3 % af [Max]
  • Taringområde: 20 % af [Max]

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven