Standard Kedeldragt White S R

Art.-nr.: 2802WHRS
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
Artikelnummer 2802WHRS
EAN/GTIN 5036108031986
Producentnummer 2802WHRS

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne smarte kedeldragt har en brystlomme med klap for sikker opbevaring samt to sidelommer. Der er fokuseret på komfort, anvendelighed og holdbarhed.

Egenskab:

  • Dette materiale holder facon vask efter vask
  • Skjult stople åbning for let adgang
  • Hurtig og let adgang til siden
  • 4 lommer for opbevaring
  • Tommestoklomme
  • Sidelommer
  • Kort elastikbånd i Liv for komfortfit
  • Forstærket søm på alle udsatte punkter
  • Fås i et fremragende udvalg af farver
  • Tilgængelig fra størrelse XS
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler

Materiale:

Yderstof: Kingsmill Poly/cotton: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Beskrivelse af skallen: Konstrueret af 65% polyester, 35% bomuld, Kingsmill ™ metervarer garantere høj ydeevne og maksimal komfort. Materialet er forkrympet, har overlegen farve fastholdelse og alle de funktioner, du forventer af en metervarer til nutidig arbejdstøj.
Skalens vægt gm: 245
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Dryp liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven