Beskrivelse:
Denne smarte kedeldragt har en brystlomme med klap for sikker opbevaring samt to sidelommer. Der er fokuseret på komfort, anvendelighed og holdbarhed.
Egenskab:
- Dette materiale holder facon vask efter vask
- Skjult stople åbning for let adgang
- Hurtig og let adgang til siden
- 4 lommer for opbevaring
- Tommestoklomme
- Sidelommer
- Kort elastikbånd i Liv for komfortfit
- Forstærket søm på alle udsatte punkter
- Fås i et fremragende udvalg af farver
- Tilgængelig fra størrelse XS
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
Materiale:
Yderstof: Kingsmill Poly/cotton: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Beskrivelse af skallen: Konstrueret af 65% polyester, 35% bomuld, Kingsmill ™ metervarer garantere høj ydeevne og maksimal komfort. Materialet er forkrympet, har overlegen farve fastholdelse og alle de funktioner, du forventer af en metervarer til nutidig arbejdstøj.
Skalens vægt gm: 245
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Dryp liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;