CGPAD 8L-T22-JHP Adapter med målrettet kølemiddeltilførsel til CUT-GRIP-platter

Art.-nr.: 2802163
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2802163
EAN/GTIN 7291075310054
Producentnummer 2802163
L-nummer L23920 629

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstik/drejeværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 8 mm, skærebredde min. (CWN) 6,4 mm, samlet længde (OAL) 47 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 22 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 8 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 6,4 mm
  • Funktionsbredde (WF) 4,2 mm
  • Samlet længde (OAL) 47 mm
  • Skafthøjde (H) 33 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven