CGHNM 53-P8-AV Vibrationsdæmpende fræseholdere til dyb notning og drejning

Art.-nr.: 2802140
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2802140
EAN/GTIN 7291075369335
Producentnummer 2802140
L-nummer L23920 2315

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikker/drejeværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 8 mm, skærebredde min. (CWN) 8 mm, samlet længde (OAL) 235 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 93 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 8 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 8 mm
  • Samlet længde (OAL) 235 mm
  • Skafthøjde (H) 52,6 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven