TGBHL 32C-6 Værktøjsholder til not- og afstiksoperationer ved kraftig bearbejdning

Art.-nr.: 2802014
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SUMO-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2802014
EAN/GTIN 7291075275810
Producentnummer 2802014
L-nummer L23920 589

Betegnelse

Beskrivelse:

Reaming/drejeværktøjsholder, skærebredde maks (CWX) 6,5 mm, skærebredde min (CWN) 5,7 mm, samlet længde (OAL) 150 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 12 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 6,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 5,7 mm
  • Funktionsbredde (WF) 29,4 mm
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Skafthøjde (H) 32 mm
  • Skaftbredde (B) 32 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMO-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven