TGBHL 25C-14T20 Værktøjsholder til not- og afstiksoperationer ved kraftig bearbejdning

Art.-nr.: 2801950
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SUMO-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2801950
EAN/GTIN 7291075275780
Producentnummer 2801950
L-nummer L23920 536

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræse-/drejeværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 14,7 mm, skærebredde min. (CWN) 13,7 mm, samlet længde (OAL) 140 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 20 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 14,7 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 13,7 mm
  • Funktionsbredde (WF) 19 mm
  • Samlet længde (OAL) 140 mm
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "SUMO-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven