TGBHR 32C-10 Værktøjsholder til not- og afstiksoperationer ved kraftig bearbejdning

Art.-nr.: 2801608
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMO-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2801608
EAN/GTIN 7291075275711
Producentnummer 2801608
L-nummer L23920 1696

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstik-/drejeværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 10 mm, skærebredde min. (CWN) 9,5 mm, samlet længde (OAL) 170 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 30 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 10 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 9,5 mm
  • Funktionsbredde (WF) 28 mm
  • Samlet længde (OAL) 170 mm
  • Skafthøjde (H) 32 mm
  • Skaftbredde (B) 32 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMO-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven