CGFG 51-700L-P8 Klingebærer til aksial bearbejdning med 8 mm skæreplader

Art.-nr.: 2801438
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie CUT-GRIP
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2801438
    EAN/GTIN 7291075200522
    Producentnummer 2801438
    L-nummer L23920 267

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Værktøjsholder til aksial indstikning/drejning, skæredybde, maks. (CDX) 120 mm, skærebredde (CW) 8 mm, samlet længde (OAL) 250 mm

    Egenskab:

    • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 1500 mm
    • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 700 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 120 mm
    • Retning (HÅND) venstre
    • Skærebredde (med uret) 8 mm
    • Samlet længde (OAL) 250 mm
    • Skafthøjde (H) 52,6 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven