E12 GEHIR 16-2 Udskiftelige hoveder til rilleskæring og rilledrejning

Art.-nr.: 2801416
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2801416
EAN/GTIN 7291075201024
Producentnummer 2801416
L-nummer L23990 1352

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstik/drejning Værktøjsholder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, skærebredde maks. (CWX) 2,4 mm, skærebredde min. (CWN) 1,9 mm, samlet længde (OAL) 174 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 2,2 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 2,4 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,9 mm
  • Funktionsbredde (WF) 9 mm
  • Dmin afstivning 16 mm
  • Samlet længde (OAL) 174 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven