SXCIR 20-10 Indvendigt rilleværktøj til profilskærende platter

Art.-nr.: 2801402
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie V-LOCK
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2801402
EAN/GTIN 7291075197471
Producentnummer 2801402
L-nummer L23920 1206

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning/drejning Værktøjsholder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, samlet længde (OAL) 150 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 3 mm
  • Funktionsbredde (WF) 13 mm
  • Hovedlængde (LH) 25 mm
  • Dmin afstivning 25 mm
  • Samlet længde (OAL) 150 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "V-LOCK" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven