HSK A63WH TBK 32L Spændeskafter med HSK-grænseflade til skærkantsholdere til notning og afstikning

Art.-nr.: 2801390
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype VDI-værktøjsholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2801390
EAN/GTIN 7291075191554
Producentnummer 2801390
L-nummer L24230 95

Betegnelse

Beskrivelse:

Hurtigskiftespændetænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm, kæbelængde (LPR) 138 mm, skaftstørrelse (SS) 63

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Samlet længde (OAL) 170 mm
  • Krave længde (LPR) 138 mm
  • Skafthøjde (H) 32 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 63

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven