IM50 MAHD Værktøjsholdere med ISO 26622-1(*)-grænseflade til adaptere til indstik og afstik samt drejning og planfræsning.

Art.-nr.: 2801369
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype VDI-værktøjsholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2801369
    EAN/GTIN 7291075194456
    Producentnummer 2801369
    L-nummer L24230 84

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Hurtigskiftholdere, holderdiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm, værktøjslængde (LPR) 47 mm, skaftstørrelse (SS) 50

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm
    • Funktionsbredde (WF) 23 mm
    • Samlet længde (OAL) 79 mm
    • Krave længde (LPR) 47 mm
    • Skaftstørrelse (SS) 50

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven