SXCNN 2020 P10-06 Spændeholder til udvendig bearbejdning til tilpassede profilfræseindsatse

Art.-nr.: 2801313
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie V-LOCK
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2801313
    EAN/GTIN 7291075112429
    Producentnummer 2801313
    L-nummer L23920 2900

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Rille-/drejeværktøjsholder, samlet længde (OAL) 170 mm

    Egenskab:

    • Skæredybde, maks. (CDX) 17 mm
    • Samlet længde (OAL) 170 mm
    • Skafthøjde (H) 20 mm
    • Skaftbredde (B) 20 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "V-LOCK" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven