SXCNN 1616 K10-06 Spændeholder til udvendig bearbejdning til tilpassede profilfræseindsatse

Art.-nr.: 2801312
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie V-LOCK
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2801312
EAN/GTIN 7291075112412
Producentnummer 2801312
L-nummer L23920 2904

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til afstikning/drejning, samlet længde (OAL) 125 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 17 mm
  • Samlet længde (OAL) 125 mm
  • Skafthøjde (H) 16 mm
  • Skaftbredde (B) 16 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "V-LOCK" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven