GEHIR 16SC-14-3 Massive HM-borestænger med indvendig kølemiddelforsyning. Til brug med GEMI- og GEPI-skær.

Art.-nr.: 2801301
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2801301
EAN/GTIN 7291075182125
Producentnummer 2801301
L-nummer L23920 2835

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstik/drejning Værktøjsholder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skærebredde maks. (CWX) 3,2 mm, skærebredde min. (CWN) 2,4 mm, samlet længde (OAL) 140 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 2,6 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,2 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2,4 mm
  • Funktionsbredde (WF) 11 mm
  • Hovedlængde (LH) 40 mm
  • Dmin afstivning 14 mm
  • Samlet længde (OAL) 140 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven