MG 08-SWUBR-06 Hårdmetalborestænger til indvendig drejning med positive WBMT-skær

Art.-nr.: 2801123
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie ISOTURN
    Produkttype Borestang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2801123
    EAN/GTIN 7291075271959
    Producentnummer 2801123
    L-nummer L23920 369

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, Dmin afstikning 8,7 mm, samlet længde (OAL) 72 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Funktionsbredde (WF) 4,3 mm
    • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) WBMT 52.004L
    • Dmin afstivning 8,7 mm
    • Samlet længde (OAL) 72 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven