Nøgle 8 mm sekskantet indvinding E 6,3 L.50 mm

Art.-nr.: 28011008
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 28011008
EAN/GTIN 4018754251780
Producentnummer 28011008
L-nummer L60010 5774

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med eksternt sekskantdrev til skruetrækkere
  • Sekskant med permanent magnet
  • Krom legeret stål, poleret, klar malet

Egenskab:

  • d: 13 mm
  • Ekstern sekskant [tommer): 1/4
  • Eksternt sekskantdrev: E6,3
  • Længde [mm): 50 mm
  • Udgangsprofil: Sekskantet
  • Vægt: 26 g
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 8 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven